Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de doble boca abierta

Llave de doble boca abierta ISO 1085
LLAVE-PLANA-ZEBRA-18X19MM
ZEBRA

Nº de art. 0713304189
EAN 4024835151085

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de doble boca abierta

Nº de art. 0713304189

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño: Sistema métrico
  • Norma: DIN 3110/ISO 1085

  • Material: Acero al cromo vanadio

  • Superficie: cromada, cabezas pulidas

  • Geometría: Ángulo de agarre de 15°, cabezas resistentes de altas prestaciones
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

18 x 19 mm

Longitud (L)

225 mm

Grosor de la garra (a)

7.5 mm

Dimensión externa de la cabeza de llave (b1)

40 mm

Dimensión externa de la cabeza de llave 2 (b2)

42 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas